KS 66 FS Készlet Kézi körfűrész

Cikkszám: 691196000
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 691196000
EAN / GTIN 4061792200463
Gyártó száma 691196000
L-szám L01750 1259

Leírás

Leírás:

  • Robusztus kézi körfűrész, közvetlenül használható a Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti és más gyártók vezetősínjein
  • Könnyű, öntött alumíniumból készült vezetőlap
  • Gyors, pontos keresztvágások a Metabo KFS keresztvágó sínnel való egyszerű összekapcsolás révén
  • Kézelőfelület csúszásmentes, puha markolatú felülettel
  • Könnyen látható vágásjelző a szakadás utáni fűrészeléshez
  • 0°-. pozíció újra beállítható a maximális vágási pontosság érdekében
  • Szívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
  • A fűrészpor-kidobó fúvóka minden munkapozícióhoz egyedileg elforgatható és rögzíthető
  • A vezetősín tartozékként rendelhető

    Szállítási terjedelem
  • Keresztvágó sín KFS 44, Keményfém körfűrészlap (24 fogú), vágókerítés, hatszögletű kulcs.

Jellemző:

  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 4.9 kg
  • Bruttó tömeg: 6.999 kg
  • Max. Vágási mélység 45: 47 mm
  • Max. vágási sebesség Vágási sebesség: 50 m/s
  • Max. Vágási mélység vezetősínnel: 61 mm
  • Max. Vágási mélység 90: 66 mm
  • Hangnyomásszint: 95 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 106 dB(A)
  • Teljesítmény: 840 W
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1500 W
  • Sebesség névleges terhelésnél: 3800 /min
  • Sebesség üresjáratban: 5000 /min
  • Forgótartomány a/az: ‌ 0 / + 47 °
  • Fűrészlap Ø x furat: 190 x 30 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban