Fűrészlap ″precíziós ,fához - klasszikus″, 190x30 Z24 WZ 15°

Cikkszám: 628675000
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
    Termék fajtája Körfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 628675000
    EAN / GTIN 4061792186767
    Gyártó száma 628675000
    L-szám L01750 809

    Leírás

    Leírás:

    • Nagyon széleskörű alkalmazási terület a faipari megmunkálásban
    • Tiszta vágási eredményekhez hossz- és keresztirányú vágásoknál puha- és keményfában
    • Masszív és rétegelt fához, forgácslap nyersen, bevonva vagy furnérozva, MDF, kompozit anyagokhoz
    • Növeli a körfűrészhez szükséges teljesítményt.

    Jellemző:

    • Átmérő x vágási szélesség x furat: 190 x 2 x 30 mm
    • Alkalmas: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
    • Anyag: HW / CT
    • Szeletszög: 15°
    • Szár penge vastagsága: 1,4 mm
    • csomagolás: Karton
    • Fogak száma: 24
    • Fogforma: Szerszám

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz