Kivitel:
Kiváló minőségű GreenPlus textil szerszámos táska praktikus profi szerszámokkal társként a napi feladatokban.
Tartalom:
Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű fejjel, 9 darabos: 1 db
627132 sz. 9 méret
Fogókészlet, 4 darabos: 1 db
700001 sz. 4 méret
Fogókulcs: 1 db
813501 sz. 180 méret
Tolómérő: 1 db
410100 sz. 150 méret
Mérőszalag, 3 m: 1 db
461900 sz. 3 méret
Műanyag mérce, 2 m: 1 db
466200 sz. 2 méret
Kutterkés: 1 db
845020 sz.
Kombinált olló 2K markolattal, egyenes: 1 db
763030 sz. 205 méret
Bittáras csavarhúzó: 1 db
676602 sz. 30 méret
Racsnis bittartó: 1 db
676690 sz. 1/4 méret
Bit készlet, 61 darabos: 1 db
676040 sz.
Csavarhúzó készlet hornyos és Phillips csavarokhoz: 1 db
666956 sz. 4/2 méret
Dugókulcs készlet 1/4 col, 41 darabos: 1 db
630325 sz. SD méret
Felgöngyölhető textil tok villáskulcsokhoz: 1 db
614835 sz. 10 méret
Villáskulcs: 1-1 db
610600 sz. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24 méret
Univerzális sorjázók: 1-1 db
839901 sz. S10 méret
Kézi sorjázó: 1 db
150400 sz. 12,4 méret
Lakatos kalapács: 1 db
750110 sz. 300 méret
Keményfém univerzális fúró készlet, 7 darabos: 1 db
787078 sz. 7 méret
Homloklámpa (HOLEX): 1 db
081493 sz. 300 méret
Védőszemüveg: 1 db
096200 sz. CLEAR méret
Tárolás: 1 db
692230 sz. 1 méret
Figyelem:
A szerszámot külön szállítjuk.