Emelőasztalos kocsi

Cikkszám: 6836
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emelőlapos raktári kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6836
EAN / GTIN 4017976068367
Gyártó száma 6836
L-szám L90070 49

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Emelőasztalos kocsi szekcionált acél/acéllemez szerkezetből, porszórtan antracitszürke RAL 7016. Erős csővázas tolórúd. Hidraulikaszivattyú krómozott dugattyúval. Lábpedállal történő működtetés. Érzékeny leeresztő szelep kézi karral. 50 mm magas platform. Dupla olló a különösen nagy emelési tartományhoz. 2 forgó és 2 fix kerék, kerekek poliuretán gumiabroncsokkal, fékkel ellátott forgó kerékk. 2 év garancia

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 300
Emelési tartomány (mm): 435 - 1585
Használható felület hossza (mm): 1010
Munkafelület szélessége (mm): 520
Teljes hossz (mm): 1275
Teljes szélesség (mm): 520
Gumiabroncsok: poliuretán
Kerékméret (mm): 150

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz