Gördülő szállítószalag

Cikkszám: 6891
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 6891
EAN / GTIN 4017976068916
Gyártó száma 6891
L-szám L90070 85

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Az emelvényre rögzíthető szorítószerelvény segítségével, 360°-ban forgatható, zárható. 6 golyóscsapágyazott acél kerék 57 mm Ø és 430 mm hosszú. Középtávolság: 110 mm. Magasság: 92 mm. Forgatható. Alkalmas a 6833-6837-es emelőasztal-kocsikhoz.

Jellemző:

Teljes magasság (mm): 92
Teljes teherbírás (kg): 500
Szín: antracitszürke
Megjegyzés: 1010 x 520 mm-es rakodófelülethez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz