Emelőasztalos kocsi

Cikkszám: 6835
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Emelőlapos raktári kocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6835
    EAN / GTIN 4017976068350
    Gyártó száma 6835
    L-szám L90070 27

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Szekcionált acél/acéllemez szerkezet, porszórtan antracitszürke RAL 7016. Erős csőből készült tolórúd. Hidraulikaszivattyú krómozott dugattyúval. Lábpedállal történő működtetés. Érzékeny leeresztő szelep kézi karral. 50 mm magas platform. 2 forgó és 2 fix kerék, kerekek poliuretán gumiabroncsokkal, fékkel ellátott forgó kerékk. 2 év garancia

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 1000
    Emelési tartomány (mm): 445 - 950
    Használható felület hossza (mm): 1010
    Munkafelület szélessége (mm): 520
    Teljes hossz (mm): 1275
    Teljes szélesség (mm): 520
    Gumiabroncsok: poliuretán
    Kerékméret (mm): 150

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz