CNGA 120408-M2 IB10S Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6822371
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6822371
    EAN / GTIN 7291075282726
    Gyártó száma 6822371
    L-szám L24270 175

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / beszúrás, aprító M, saroksugár (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 12,9 mm, belső kör átmérője (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

    Jellemző:

    • Spanformer M
    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágóél hossza (L) 12,9 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,3 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,16 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
    • Maximális előtolás 0,18 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,05 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz