Szerelő szerszámkészlet, 59 darabos acéllemez szerszámosládával

Cikkszám: 680300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 680300
EAN / GTIN 2050001016423

Leírás

Felhasználás:

Magas minőségű szerszámokat tartalmaz berendezések, gépek, készülékek stb. karbantartásához és javításához.

Tartalom:

STABILA® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret
Drótkefe: 1 db 575000 sz. 3 méret
DICK műhelyreszelő készlet, 2-es vágat, felgöngyölhető tokban: 1 db 517200 sz. 200 méret (5 darabos)
PUK® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz. 150 méret
GARANT Villáskulcs készlet 6 − 34 mm, tartóval: 1 db 610610 sz. 12 méret (6×7 - 30×34 mm) 1 db 611500 sz. 12 mérettel
Hajlított hatszögkulcs készlet műanyag tartóval: 1 db 626072 sz. 8 méret (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools lapos csavarhúzó készlet: 1 db 660910 sz. 5 méret (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools lapos hajlított kulcs: 1 db 664800 sz. 6,5 méret
PB Swiss Tools fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665020 sz. 3,5 méret
PB Swiss Tools csavarhúzó Phillipshez: 1-1 db 668100 sz. 1; 2 méret
KNIPEX® kombinált fogó: 1 db 701500 sz. 180 méret
KNIPEX® vízpumpafogó: 1 db 705500 sz. 250 méret
KNIPEX® harapófogó: 1 db 706610 sz. 210 méret
Univerzális rögzítő fogó: 1 db 708205 sz. 250 méret
KNIPEX® telefonfogó vágóéllel: 1 db 713150 sz. 160 méret
Belső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719805 sz. J2 méret
Külső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719905 sz. A2 méret
KNIPEX® oldalcsípő fogó: 1 db 724900 sz. 160 méret
RENNSTEIG laposvéső: 1 db 740500 sz. 175 méret
RENNSTEIG lyukasztó készlet és pontozó: 1 db 745600 sz. 6 méret (2 - 6 mm; 120 mm)
Lakatos kalapács Hickory nyéllel: 1 db 750110 sz. 300 méret
Műanyag kalapács: 1 db 754500 sz. 32 méret
Négyszög ár: 1 db 831700 sz. 110 méret
Fix kábelkés: 1 db 844300 sz. 175 méret
Műanyag olajozók: 1 db 083532 sz. 125 méret
Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK méret
Jelölőtoll, kék: 1 db 085154 sz. B méret
Acéllemez szerszámosláda: 1 db 693455 sz. 5/530 méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz