Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Oktató szerszámkészlet, 43 darabos, ipari szerelők részére összecsukható láda nélkül 43

Cikkszám: 680265 43

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680265 43

Leírás

Tartalom:

Mágneses tartó: 3 db 085915 sz. 20 méret
GARANT tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret
Talpas derékszög: 1 db 452600 sz. 100×70 méret
Precíziós rugós hegyeskörző: 1 db 457000 sz. 150 méret
Rajztű, egyenes: 1 db 458500 sz.
Acél mérőléc: 1 db 461805 sz. 300 méret
GARANT mérőszalag: 1 db 462210 sz. 2 méret
DICK lapos reszelő, 1-es vágat: 1-1 db 510100 sz. 150; 250 méret
DICK lapos reszelő, 3-as vágat: 1-1 db 510300 sz. 150; 250 méret
DICK háromélű reszelő, 1-es vágat: 1 db 511100 sz. 250 méret
DICK háromélű reszelő, 3-as vágat: 1 db 511300 sz. 200 méret
DICK négyélű reszelő, 1-es vágat: 1 db 512100 sz. 250 méret
DICK négyélű reszelő, 3-as vágat: 1 db 512300 sz. 150 méret
DICK kerek reszelő, 1-es vágat: 1 db 514100 sz. 250 méret
DICK kerek reszelő, 3-as vágat: 1 db 514300 sz. 200 méret
Keményfa reszelőnyelek: 2 db 519400 sz. 100 méret, 5 db 120 méret és 3 db 140 méret
Reszelőkefe: 1 db 576000 sz. 115×40 méret
GARANT lapos csavarhúzó: 1 db 660032 sz. 5,5 méret
PB Swiss Tools laposvéső: 1 db 740900 sz. 150 méret
PB Swiss Tools lyukasztó: 1-1 db 745300 sz. 3; 6 méret
PB Swiss Tools pontozó: 1 db 748900 sz. 120 méret
GARANT lakatos kalapács: 1 db 750110 sz. 500 méret
RENNSTEIG háromélű homorú hántoló: 1 db 836010 sz. 200 méret
RENNSTEIG lapos hántoló: 1 db 837020 sz. 250 méret
GARANT Satupofák (pár): 1 db 967711 sz. 125 méret
Kézi padkefe: 1 db 087553 sz. 280 méret
uvex® komfort védőszemüveg, víztiszta: 1 db 096504 sz. CLEAR méret
Hallásvédelem: 1 db 097795 sz. STEEL méret
Bőr munkáskesztyűk (pár): 1 db 094055 sz. 10 méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.