Felhasználás:
Kiváló minőségű alapfelszerelést tartalmaz ipari szerelő gyakornokok számára, a meglévő műhelyfelszerelésre alapozva.
Tartalma:
Mágneses tartó: 3 db
085915 sz. 20 méret
GARANT tolómérő: 1 db
410100 sz. 150 méret
Talpas derékszög: 1 db
452600 sz. 100X70 méret
Precíziós rugós hegyeskörző: 1 db
457000 sz. 150 méret
Rajztű, egyenes: 1 db
458500 sz.
Acél mérőléc: 1 db
461805 sz. 300 méret
GARANT mérőszalag: 1 db
462210 sz. 2 méret
DICK lapos reszelő, 1-es vágat: 1–1db
510100 sz. 150; 250 méret
DICK lapos reszelő, 3-as vágat: 1–1db
510300 sz. 150; 250 méret
DICK háromélű reszelő, 1-es vágat: 1 db
511100 sz. 250 méret
DICK háromélű reszelő, 3-as vágat: 1 db
511300 sz. 200 méret
DICK négyélű reszelő, 1-es vágat: 1 db
512100 sz. 250 méret
DICK négyélű reszelő, 3-as vágat: 1 db
512300 sz. 150 méret
DICK kerek reszelő, 1-es vágat: 1 db
514100 sz. 250 méret
DICK kerek reszelő, 3-as vágat: 1 db
514300 sz. 200 méret
Keményfa reszelőnyelek: 5 db
519400 sz. 100 méret és 5 db 120 méret
Reszelőkefe: 1 db
576000 sz. 115x40 méret
GARANT lapos csavarhúzó: 1 db 660030 sz. 5,5 méret
PB Swiss Tools laposvéső: 1 db
740900 sz. 150 méret
PB Swiss Tools lyukasztó: 1–1db
745300 sz. 3; 6 méret
PB Swiss Tools pontozó: 1 db
748900 sz. 120 méret
GARANT lakatos kalapács: 1 db
750110 sz. 500 méret
RENNSTEIG háromélű homorú hántoló: 1 db
836010 sz. 200 méret
RENNSTEIG lapos hántoló: 1 db
837020 sz. 250 méret
GARANT Satupofák (pár): 1 db
967711 sz. 125 méret
Kézi padkefe: 1 db
087553 sz. 280 méret
uvex® védőszemüveg, víztiszta: 1 db
096807 CLEAR sz.
Fülvédő: 1 db
097763 sz. SNR: 30 dB(A)
Bőr munkáskesztyűk (pár): 1 db
094055 sz. 10 méret
Figyelem:
A szerszámot külön szállítjuk.