VNGA 160408-R4-J IB22HC Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6776237
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6776237
    EAN / GTIN 7291075404586
    Gyártó száma 6776237
    L-szám L24270 116

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / beszúrás, saroksugár (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 16,6 mm, metszőátmérő (IC) 9,53 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágóél hossza (L) 16,6 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,8 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 3,81 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 9,53 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
    • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,12 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz