Táras csavarhúzó nyél 1/4 col bitekkel racsnival és mágnessel, Típus: 1

Cikkszám: 676566 1
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Bit befogó: D 6,3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Bit befogó D 6,3
Profil Csavarhúzó Phillipshez; Lapos-csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Teljes hossz 69 mm
Utánfogási szög 8 fok
Forgó sapka nem
Bal-jobb forgásirány átkapcsolás igen
racsnis nyéllel igen
teleszkópos szárral nem
Inkl. bitek igen
integrált Bit tár igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 676566 1
EAN / GTIN 4067263109464
Gyártó száma 676566 1
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kisméretű ergonomikus 2K erős nyél 1/4 col bitbefogóval nehezen hozzáférhető helyekhez. Racsni funkcióval (45 fog) és irányváltó tárcsával jobbos és balos meghúzáshoz és rögzítéshez. 6 szívós kemény univerzális C 6,3 bit, melyek a markolatban lévő tárban találhatóak. A bitbefogóban lévő erős állandó mágnes biztosítja a bit biztonságos elhelyezkedését.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Tartalma:

1-1 bit:
Phillipshez, méret: 1; 2.
belső Torx®-hoz, méretTX15; TX20; TX30.
laposhoz, méret: 5,5.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz