Fa csigafúró bit 8 mm

Cikkszám: 676315 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 8 mm
Szerszámanyag HSS
Spirálhossz 70 mm
Teljes hossz 110 mm
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Csigafúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676315 8
EAN / GTIN 9002696265306
Gyártó száma 013BE0800

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögszár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.
Pontos és szakadásmentes furatok készítéséhez puha- és keményfában és bevonattal ellátott réteges anyagokban.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz