Fa csigafúró bit 5 mm

Cikkszám: 676315 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 5 mm
Szerszámanyag HSS
Spirálhossz 45 mm
Teljes hossz 85 mm
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Csigafúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676315 5
EAN / GTIN 9002696265320
Gyártó száma 013BE0500

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögszár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.
Pontos és szakadásmentes furatok készítéséhez puha- és keményfában és bevonattal ellátott réteges anyagokban.
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
    Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz