Bit hatszöghöz, 5/16 col C 8 Hex-Plus profil 5 mm

Cikkszám: 675440 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,63 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,03 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 840/2 Z
Hatszög 5 mm
Teljes hossz 30 mm
Profil Hatszögkulcs
Bit hatszög szár C8
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675440 5
EAN / GTIN 4013288191700
Gyártó száma 05057515001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval.

Felhasználás:

DIN 7426 szerinti belső hatszögcsavarokhoz.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz