Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3 Hex-Plus profil furattal, Hatszög: 2mm

Cikkszám: 674244 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,73 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    13,11 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 840/4 Z Hex-Plus BO
Hatszög 2 mm
Teljes hossz 89 mm
Profil 6-szög csavarhúzó furattal
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674244 2
EAN / GTIN 4013288094292
Gyártó száma 05059640001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Hatszög profil furattal biztosító csapos hatszög csavarokhoz.

Felhasználás:

DIN 7426 szerinti belső hatszögcsavarokhoz.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz