TY® bit készlet, 8 darabos, 1/4 col C 6,3 29 mm 8

Cikkszám: 674161 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db) 8
Bit hossza 29 mm
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674161 8
EAN / GTIN 4010995421366
Gyártó száma 42136

Leírás

Kivitel:

A 29 mm hosszú TY® bitek a 25 mm hosszú bitekkel szembeni plusz 4 mm-nek köszönhetően hosszabb torziós zónákkal rendelkeznek, amely hosszabb élettartamot eredményez. Ideális nagy teljesítményű fúró- és ütvecsavarozókhoz. A BitBuddy® műanyag tartóban történő tárolás lehetővé teszi a kényelmes egykezes használatot a biteknek a tartóból közvetlenül a csavarozóba történő befogásával.

Előny:

A színes bitek egyszerűen és gyorsan megtalálhatóak és a színes köpenynek köszönhetően UV fénnyel sötétben is láthatóak.

Tartalma:

Bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX10; TX15; TX25; TX30; TX40 méret
2 db TX20 méret
Csatlakozó szár: 1 db

Figyelem:

Hozzávaló LED / UV zseblámpát a 081518 UV-LED sz. alatt talál.