A16Q SDZNL-07 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6709250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6709250
EAN / GTIN 7291075349214
Gyártó száma 6709250
L-szám L23990 327

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, Dmin leszúrás 16 mm, teljes hossz (OAL) 193 mm, tengelymagasság (H) 15 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 12,5 mm
  • A vágólap (MIID) DNGP 070302L-F2M leírása
  • Dmin. Távolság 16 mm
  • Teljes hossz (OAL) 193 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -10 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -12,5 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 43 mm
  • Szármagasság (H) 15 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban