Szerelőfogókészlet 4 db.

Cikkszám: 6701030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6701030
    EAN / GTIN 4010886670101
    Gyártó száma 6701030
    L-szám L60160 1431

    Leírás

    Leírás:

    Praktikus készlet környezetbarát kartonpapír csomagolásban
    Kifejezetten alkalmas nehezen hozzáférhető helyekre
    Belső és külső rögzítőgyűrűkhöz
    Egyenes és 90°-os pofákkal

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 156 mm
    • Teljes magasság [mm]: 30 mm
    • Teljes hossz [mm]: 315 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz