Seeger gyűrű fogó külső rögzítőgyűrűkhöz, ferde, 19-60 mm

Cikkszám: 6702430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6702430
    EAN / GTIN 4010886670248
    Gyártó száma 6702430
    L-szám L60160 608

    Leírás

    Leírás:

    DIN 471, DIN 983 szerinti rögzítőgyűrűkhöz
    Konstrukció a DIN 5254 Form B szerint
    90°-os szögben állított pofák
    nyitó rugóval
    Szorítóvédelemmel
    Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és lágyított acél
    Pontos megmunkálás, olajban edzett és lágyított
    Fekete, kékre mártott markolatokkal
    Kékre mártott markolattal

    Jellemző:

    • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
    • Teljes szélesség [mm]: 117 mm
    • Teljes magasság [mm]: 22 mm
    • Teljes hossz [mm]: 173 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
    • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
    • Fej hossza [mm]: 43 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Csúcs Ø: 1,8 mm
    • A tengely átmérője [inch]: 3/4-2.3/8
    • A tengely átmérője [mm]: 19-60
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz