Penge Torx Plus®-hoz Halfmoon, 4 mm 2IP

Cikkszám: 669936 2IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx Plus® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 867/9 C TORX PLUS®
Torx Plus® profil 2IP
Penge ⌀ 1,5 mm
Pengehossz 20 mm
Teljes hossz 44 mm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Meghajtási profil Halfmoon
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669936 2IP
EAN / GTIN 4013288112675
Gyártó száma 05135231001

Leírás

Kivitel:

Penge kiváló minőségű szerszámacélból.

Alkalmazható:

669931 sz. csavarhúzó tartóhoz.
669630 / 669930 sz. elektronikai csavarhúzó készletekhez

Figyelem:

További bit pengék a 669933669936 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz