Penge belső hatlapú csavarokhoz 1

Cikkszám: 669606 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 1,5 / 2 mm
Penge ⌀ 3,5 mm
Teljes hossz 120 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Kétoldali profil igen
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669606 1
EAN / GTIN 7610733269532
Gyártó száma 53D.1,5-2-120

Leírás

Alkalmazható:

Finom csavarhúzó készletek 669600 és 669610 sz., nyomatékszerszám készlet 659912 50 és 659919 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz