• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Finom csavarhúzó készlet ESD, Alkatrészek száma: 7

Cikkszám: 669610 7
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkatrészek száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 7
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; 6-szög rátűzőkulcs; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669610 7
EAN / GTIN 7610733249602
Gyártó száma 03.5154

Leírás

Kivitel:

Finomcsavarozó nyél jó fogású műanyagból, forgatható központosító fejjel, rögzítőszerkezet hollandi anyával a penge kívánt hosszúságban történő rögzítéséhez (teleszkópos pengék). Pengék PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Maximális méretpontosságú élek. Nikkelezett és krómozott felület, fekete élek. Szállítás műanyag felgöngyölhető tokban.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Tartalma:

Műanyag teleszkópos nyél: 1 db
2 penge Torx®-hoz 669607 sz.: TX6 / TX7; TX8 / TX9
2 penge belső hatszöghöz 669606 sz.: 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 penge hornyos / Phillips csavarokhoz 669605 sz.: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0