Csavarhúzó Pozidriv-hez üthető véggel 1

Cikkszám: 668305 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 918 SPZ
Kereszthorony méret 1
Csavar ⌀-höz 2,1 – 3 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 178 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 8 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Ütőfej igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668305 1
EAN / GTIN 4013288017772
Gyártó száma 05017050001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, integrált puha felületekkel (a 4-es méret kivételével) és üthető véggel. 6-szög penge a nyél végéig átmenő, szívós, speciális acélból, 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz