Csavarhúzó Pozidriv-hoz köracél pengével 3

Cikkszám: 668270 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 355 PZ
    Kereszthorony méret 3
    Csavar ⌀-höz 5,3 − 7,2 mm
    Pengehossz 150 mm
    Teljes hossz 262 mm
    Penge hegye Lasertip
    Profil Pozidriv csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 668270 3
    EAN / GTIN 4013288004079
    Gyártó száma 05009320001

    Leírás

    Kivitel:

    Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
    Wera Lasertip penge erősen ötvözött speciális acélból, mikroérdesített heggyel, kémiai nikkelbevonattal. (0; 1S; 2S méret Lasertip nélkül, fekete heggyel).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz