Csavarhúzó Pozidriv-hoz köracél pengével 2S

Cikkszám: 668270 2S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 355 PZ Stubby
    Kereszthorony méret 2
    Csavar ⌀-höz 3,1 – 5,2 mm
    Pengehossz 25 mm
    Teljes hossz 79 mm
    Penge hegye fekete
    Profil Pozidriv csavarhúzó
    Működtető hatszög igen
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 668270 2S
    EAN / GTIN 4013288212207
    Gyártó száma 05008854001

    Leírás

    Kivitel:

    Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
    Wera Lasertip penge erősen ötvözött speciális acélból, mikroérdesített heggyel, kémiai nikkelbevonattal. (0; 1S; 2S méret Lasertip nélkül, fekete heggyel).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz