Csavarhúzó Pozidriv-hoz műanyag nyéllel 2

Cikkszám: 668200 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Classic
    Kereszthorony méret 2
    Csavar ⌀-höz 3,1 − 5,2 mm
    Pengehossz 100 mm
    Teljes hossz 215 mm
    Profil Pozidriv csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 668200 2
    EAN / GTIN 7610733204083
    Gyártó száma 192.2-100

    Leírás

    Kivitel:

    „Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

    Felhasználás:

    Pozidriv csavarhúzó Pozidriv és Supadriv kereszthornyos csavarokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz