Csavarhúzó Pozidriv-hoz műanyag nyéllel 1K

Cikkszám: 668200 1K
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic
Kereszthorony méret 1K
Csavar ⌀-höz 2,1 − 3 mm
Pengehossz 30 mm
Teljes hossz 75 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668200 1K
EAN / GTIN 7610733086726
Gyártó száma 194.1-30

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
Rövid kivitel.

Felhasználás:

Pozidriv csavarhúzó Pozidriv és Supadriv kereszthornyos csavarokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz