Csavarhúzó Phillips-hez, 2K-SwissGrip nyéllel 1

Cikkszám: 667695 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
283 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat SwissGrip
    Kereszthorony méret 1
    Csavar ⌀-höz 2,1 − 3 mm
    Pengehossz 80 mm
    Teljes hossz 175 mm
    Profil Csavarhúzó Phillips-hez
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 667695 1
    EAN / GTIN 7610733249749
    Gyártó száma 8190.1-80 YG

    Leírás

    Kivitel:

    SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
    „Rainbow“ színjelölésű markolatok a helyes méret gyors megtalálásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz