{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SwissGrip | |
Kereszthorony méret | 0 | |
Csavar ⌀-höz | 2-ig mm | |
Pengehossz | 60 mm | |
Teljes hossz | 140 mm | |
Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 667695 0 | |
EAN / GTIN | 7610733244515 | |
Gyártó száma | 8190.0-60 LG |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K-SwissGrip nyéllel, Kereszthorony méret: 0
érdeklődés szerint
Raktáron
295 darabszám azonnal szállítható
6,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
645 darabszám azonnal szállítható
3,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
5,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | Csavarhúzó Phillips-hez | Csavarhúzó Phillipshez |
Csavar ⌀-höz | 2-ig mm | 2-ig mm | max. 2 mm |
Teljes hossz | 140 mm | 147 mm | 140 mm |
Pengehossz | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Kereszthorony méret | 0 | 0 | 0 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |