{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél szélesség | 3,5 mm | |
Pengehossz | 75 mm | |
Teljes hossz | 175 mm | |
Ellenőrzési tartomány | 110 V - 250 V | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Csiptető | nem | |
Termék fajtája | Fáziskereső |
Cikkszám | 665020 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733001354 | |
Gyártó száma | PB 175.1-75 |