Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform-Micro, Pengeszélesség b: 2,5mm

Cikkszám: 664600 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
807 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 2035 Micro
Pengeszélesség b 2,5 mm
Élvastagság a 0,4 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 177 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664600 2,5
EAN / GTIN 4013288192226
Gyártó száma 05118008001

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus többkomponensű nyél forgatható sapkával.
Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.

Felhasználás:

Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és beszabályozási munkálatokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz