Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform-Micro 1,5 mm

Cikkszám: 664600 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
857 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 2035 Micro
Pengeszélesség b 1,5 mm
Élvastagság a 0,23 mm
Pengehossz 40 mm
Teljes hossz 137 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664600 1,5
EAN / GTIN 4013288031877
Gyártó száma 05118002001

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus többkomponensű nyél forgatható sapkával.
Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.

Felhasználás:

Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és beszabályozási munkálatokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform-Micro 1,5 mm

Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform-Micro 1,5 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
857 darabszám azonnal szállítható
4,41 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 106 darabszám azonnal szállítható
4,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Lapos csavarhúzó Lapos csavarhúzó
Teljes hossz 137 84
Gyártó jelölése 2035 Micro
Pengehossz 40
Pengeszélesség b 1,5 1,5
Élvastagság a 0,23
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz