{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengeszélesség b | 2 mm | |
Penge jelölése | 00 | |
Élvastagság a | 0,3 mm | |
Pengehossz | 70 mm | |
Teljes hossz | 180 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 664400 2 | |
EAN / GTIN | 7610733086283 | |
Gyártó száma | 160.00-70 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Lapos elektronikai csavarhúzó készlet műanyag nyéllel, Pengeszélesség b: 2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
661 darabszám azonnal szállítható
4,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
829 darabszám azonnal szállítható
3,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 180 mm | 120 mm |
Pengehossz | 70 mm | 60 mm |
Pengeszélesség b | 2 mm | 2 mm |
Élvastagság a | 0,3 mm | 0,4 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |