Lapos csavarhúzó, rövid, Pengeszélesség b: 6,5mm

Cikkszám: 664201 6,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
444 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 6,5 mm
Élvastagság a 1,2 mm
Pengehossz 25 mm
Teljes hossz 82 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664201 6,5
EAN / GTIN 4045197951533
Gyártó száma 664201 6,5

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel, penge króm-vanádium acélból, krómozott. Chrom-Top hegyek az optimális korrózióvédelem érdekében.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 5265B.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz