Lapos csavarhúzó, rövid 5,5 mm

Cikkszám: 664201 5,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pengeszélesség b 5,5 mm
    Élvastagság a 1 mm
    Pengehossz 25 mm
    Teljes hossz 82 mm
    Profil Lapos csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 664201 5,5
    EAN / GTIN 4045197951526
    Gyártó száma 664201 5,5

    Leírás

    Kivitel:

    Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel, penge króm-vanádium acélból, krómozott. Chrom-Top hegyek az optimális korrózióvédelem érdekében.

    Szabvány:

    Hasonló, mint a DIN 5265B.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz