Destornillador para electricistas para ranura completamente aislado 2,5 mm

Cikkszám: 663301 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 107 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Anchura de filo b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anchura de filo b 2,5 mm
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Grosor de filo a 0,4 mm
    Longitud de cuchilla cortante 75 mm
    Longitud total 162 mm
    Perfil de salida Destornillador para ranuras
    Tipo de producto Destornilladores

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 663301 2,5
    EAN / GTIN 4062406059668
    Gyártó száma 663301 2,5

    Leírás

    Ejecución:

    Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
    Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero para herramientas altamente aleado. A partir de tam. 5,5 = ⌀ exterior del aislamiento igual que el ancho del filo (ventajoso cuando se trabaja en espacios estrechos).
    Varillas con filos cónicos, ajustadas a la medida normalizada de la ranura del tornillo. Completamente aislado, la resistencia del aislante a descargas disruptivas es un múltiplo de la tensión de verificación mínima según VDE. Cada uno de estos destornilladores está verificado individualmente al baño María en cuanto a ruptura de tensión.

    Aplicación:

    Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
    En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz