{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 335 | |
Pengeszélesség b | 2,5 mm | |
Élvastagság a | 0,4 mm | |
Pengehossz | 75 mm | |
Teljes hossz | 145 mm | |
Penge hegye | fekete | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 662200 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288003249 | |
Gyártó száma | 05008007001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel, Pengeszélesség b: 2,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
579 darabszám azonnal szállítható
3,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 373 darabszám azonnal szállítható
2,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 326 darabszám azonnal szállítható
3,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 145 mm | 162 mm | 162 mm |
Gyártó jelölése | 335 | ||
Pengehossz | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Pengeszélesség b | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Élvastagság a | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |