{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 334 | |
Pengeszélesség b | 6,5 mm | |
Élvastagság a | 1,2 mm | |
Pengehossz | 150 mm | |
Teljes hossz | 255 mm | |
Penge hegye | Lasertip | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 662200 6,5 | |
EAN / GTIN | 4013288003089 | |
Gyártó száma | 05110010001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel, Pengeszélesség b: 6,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
447 darabszám azonnal szállítható
10,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
883 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 255 mm | 257 mm |
Pengehossz | 150 mm | 150 mm |
Pengeszélesség b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Élvastagság a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |