Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel 2,5 mm

Cikkszám: 662000 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 194 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Classic
    Pengeszélesség b 2,5 mm
    Penge jelölése 0
    Élvastagság a 0,4 mm
    Pengehossz 80 mm
    Teljes hossz 165 mm
    Profil Lapos csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 662000 2,5
    EAN / GTIN 7610733085736
    Gyártó száma 100.0-80

    Leírás

    Kivitel:

    Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornyaiba.
    „Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Párhuzamos lapú lépcsős él. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

    Szabvány:

    Hasonló, mint a DIN 5265 A alak.

    Figyelem:

    A leghosszabb élettartam a csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzóméret kiválasztásával.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz