{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Classic | |
Pengeszélesség b | 3,5 mm | |
Penge jelölése | 1 | |
Élvastagság a | 0,5 mm | |
Pengehossz | 90 mm | |
Teljes hossz | 180 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 662000 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733085743 | |
Gyártó száma | 100.1-90 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel, Pengeszélesség b: 3,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
318 darabszám azonnal szállítható
5,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 759 darabszám azonnal szállítható
4,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 180 mm | 180 mm |
Penge jelölése | 1 | |
Pengehossz | 90 mm | 90 mm |
Pengeszélesség b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Élvastagság a | 0,5 mm | 0,6 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |