{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengeszélesség b | 5,5 mm | |
Élvastagság a | 1 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 198 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 8 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660100 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288102133 | |
Gyártó száma | 05002705002 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel 5,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható
10,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
482 darabszám azonnal szállítható
5,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 271 darabszám azonnal szállítható
4,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható
4,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 198 | 205 | 200 | 82 |
Pengehossz | 100 | 100 | 100 | 25 |
Pengeszélesség b | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Élvastagság a | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 8 | 8 | 8 | |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |