{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengeszélesség b | 3,5 mm | |
Élvastagság a | 0,6 mm | |
Pengehossz | 75 mm | |
Teljes hossz | 156 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660100 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288102119 | |
Gyártó száma | 05105711002 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel, Pengeszélesség b: 3,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
316 darabszám azonnal szállítható
5,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 949 darabszám azonnal szállítható
3,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 990 darabszám azonnal szállítható
4,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 156 mm | 187 mm | 180 mm |
Pengehossz | 75 mm | 100 mm | 90 mm |
Pengeszélesség b | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Élvastagság a | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |