Leírás:
A tökéletes szerszámkészlet minden esetre
A gyakorlati használat követelményei szerint válogatva és összeállítva
Kézreálló műanyag tokban
Robusztus társ az autóban, hajón vagy repülőn
Segítő a házban és az udvaron - mindenhol, ahol a jó szerszámoknak kéznél kell lenniük
Mind a 49 alkatrész jól elrendezve és szilárdan összefogva, A közbenső lemez tartósan rögzíti a szerszámokat a fészkükben
A TOURING segítségével a javítás és a szerelés élvezetessé válik
Polipropilén tok, ütésálló, olaj- és saválló, időjárási és hőmérsékleti hatásokra érzéketlen, ellenőrző szerszámbetétekkel
GEDORE vanádium szerszámok, krómozott
Méretek: Szélesség 437 x magasság 397 x magasság 160 mm
Jellemző:
- Tárolás: bőrönd
- Teljes szélesség [mm]: 385 mm
- Teljes magasság [mm]: 100 mm
- Teljes hossz [mm]: 435 mm
- Tartalom (darabszám): 49 db.
- Készletek tartalma: 7 67 77 87 107 117 127 137 147 157 177 1919 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1719 1919 221993 U-201990-51990-101995PH 42-882150 42150 5,52150 6,52160 PH 12160 PH 24615 38133-180 JC8316-160 JC0513-09142 10 TL106600 H-300WK 1000 L
- Anyag: Polipropilén
- Nominális szélesség [mm]: 435 mm