6 darabos szerszámkészlet PVC tartóban

Cikkszám: 8725200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8725200
EAN / GTIN 4010883872522
Gyártó száma 8725200
L-szám L60160 1801

Leírás

Leírás:

Vanádium acél
A teljes hosszában átmenő edzéssel és gondos edzéssel
A csapófejek indukciós edzése
Munkavégek polírozva és tisztán lakkozva

Jellemző:

  • Tárolás: PVC tartóval
  • Teljes szélesség [mm]: 75 mm
  • Teljes magasság [mm]: 17 mm
  • Teljes hossz [mm]: 154 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz