{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 7400 pre-set, pistol handle | |
Maximális nyomaték | 600 cNm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Bit befogó | D 6,3; F 6,3 | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Beállított nyomaték | 3 Nm | |
Nyomatéktartomány | 300 cNm - 600 cNm | |
Nyomatéktartomány | 3 Nm - 6 Nm | |
1 forgatás (360°) megfelel | 50 cNm | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | cNm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Súly | 266 g | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659934 600 | |
EAN / GTIN | 4013288102935 | |
Gyártó száma | 05074717001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomaték csavarhúzó skála nélkül 600 cNm
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
99,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
131,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos |
Bit befogó | D 6,3; F 6,3 | D 6,3 |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem |
Teljes hossz L | 150 mm | 153 mm |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | ±6 % |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | állítható |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó | Nyomaték csavarhúzó |