{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 7400 pre-set, 105 mm | |
Maximális nyomaték | 300 cNm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Bit befogó | D 6,3; F 6,3 | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 155 mm | |
Beállított nyomaték | 1,2 Nm | |
Nyomatéktartomány | 120 cNm - 300 cNm | |
Nyomatéktartomány | 1,2 Nm - 3 Nm | |
1 forgatás (360°) megfelel | 20 cNm | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | cNm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Súly | 180 g | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659934 300 | |
EAN / GTIN | 4013288102928 | |
Gyártó száma | 05074716001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomaték csavarhúzó skála nélkül 300 cNm
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
67,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
116,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem |
Maximális nyomaték | 300 cNm | 300 cNm |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | Bitbefogó 1/4 col |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | beállító skálával |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | állítható |