Nyomaték-csavarhúzó „Torsiometer“ 75 cNm

Cikkszám: 659200 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 86,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±4
  • Bit befogó: F 6,3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális nyomaték 75 cNm
    Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
    Nyomaték mérési pontossága ±4 %
    Bit befogó F 6,3
    Sorozat TORSIOMETER 760
    Teljes hossz L 185 mm
    Nyomatéktartomány 15 cNm - 75 cNm
    Nyomatéktartomány 1,5 lbfin - 6,5 lbfin
    Skálaosztás, 1 osztás = 2,5 cNm
    Kijelzés analóg
    Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
    Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
    Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
    Méréstechnika mechanikus
    Fixen beállított nyomaték nem
    Jegyzőkönyvezhető adatok nem
    A kioldási érték beállítása Vonszolt mutató
    Visszajelzés megjelenítő
    Átkapcsolható leolvasás cNm; lbfin
    Mérési eljárás Forgatónyomaték
    A kioldási értékállíthatósága nem állítható
    Szabvány DIN EN ISO 6789
    Súly 225 g
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 659200 75
    EAN / GTIN 4018754118908
    Gyártó száma 51040007

    Leírás

    Kivitel:

    Kézre álló fogantyú, mérőelemként torziós rúddal.
    Skála vonszolt mutatóval jobbos meghúzáshoz.
    Mértékegységek: cNm, lbfin

    Felhasználás:

    A csavarok ellenőrzött egyenkénti meghúzásához, valamint ellenőrző mérésekhez.

    Szabvány:

    DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

    Figyelem:

    A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz