{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 300 cNm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Bit befogó | F 6,3 | |
Sorozat | TORSIOMETER 760 | |
Teljes hossz L | 185 mm | |
Nyomatéktartomány | 60 cNm - 300 cNm | |
Nyomatéktartomány | 6 lbfin - 26 lbfin | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 10 cNm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Fixen beállított nyomaték | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | cNm; lbfin | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Súly | 230 g | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659200 300 | |
EAN / GTIN | 4018754118922 | |
Gyártó száma | 51040030 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomaték-csavarhúzó „Torsiometer“, Maximális nyomaték: 300cNm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
299,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
116,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem |
Maximális nyomaték | 300 cNm | 300 cNm |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | Bitbefogó 1/4 col |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | beállító skálával |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | állítható |