Elektronikus nyomaték csavarhúzó 50 cNm

Cikkszám: 659050 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 90,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ± 2
  • Bit befogó: F 6,3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Szabvány: DIN EN ISO 6789

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 50 cNm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ± 2 %
Bit befogó F 6,3
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 203 mm
Nyomatéktartomány 10 cNm - 50 cNm
Felbontás 0,1 cNm
Súly 200 g
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése optikai; akusztikus
Kioldási elv Elektromechanikus kioldás
Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
Méréstechnika Elektronikus
Jegyzőkönyvezhető adatok igen
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés megjelenítő
Átkapcsolható leolvasás cNm; lbfin; kgfcm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa LR3
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659050 50
EAN / GTIN 4045197503862
Gyártó száma 659050 50

Leírás

Kivitel:

Nagyon rugalmasan alkalmazható nyomaték csavarhúzó 2K markolattal, nagy kijelzővel és bitekhez való gyorsváltó csatlakozószárral. A beállított nyomatékérték elérésekor a nyomaték csavarhúzó látható és hallható jelzést ad. A csúcsérték kijelzéssel és a folyamatos kijelzéssel 2 üzemmód áll rendelkezésre. Akár 50 értéket tárol.
Mértékegységek: cNm, lbfin, kgfcm

Felhasználás:

Nyomatékellenőrzés; csavarok ellenőrzött meghúzása egyes csavarkötések, vagy kis sorozatok esetén.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz